{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | Contenitore Pro Wave | |
Volume | 360 l | |
Tolleranza volume | -40 / +20 l | |
Capacità nominale | 360 | |
Altezza | 1.115 mm | |
Larghezza | 665 mm | |
Profondità | 880 mm | |
⌀ Ruota | 200 mm | |
Colore | blu | |
Peso | 18,6 kg | |
Carico utile a norma DIN EN | 144 kg | |
Tipo di prodotto | Bidone per la spazzatura |
Codice articolo | 987801 360 | |
EAN / GTIN | 4052941031755 | |
Codice del produttore | 86334 |