Contenitore con apertura a ribaltina Easyfix L

Codice art.: 955807 L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.151 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Easyfix
Volume 1,47 l
Altezza 151 mm
Larghezza 185 mm
Profondità 130 mm
Tipo di prodotto Scatola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955807 L
EAN / GTIN 4067263183761

Descrizione

Esecuzione:

Contenitore con apertura a ribaltina in plastica con 2 separatori lisci color antracite che possono essere inseriti per suddividere ulteriormente il contenitore stesso. Il cassetto può pertanto essere suddiviso in 2 o 3 scomparti. Cassetto trasparente ed estraibile con cartellini scrivibili per l’individuazione del materiale. Il cassetto è assicurato da un elemento di presa e si blocca quando è chiuso. I contenitori con apertura a ribaltina possono essere impilati senza alcun rischio di scivolamento. 2 fori per viti sul retro consentono in alternativa il montaggio a parete (materiale di montaggio non incluso nella dotazione).

Per:

Pannelli forati con □ 9×9 mm e passo da 37 mm.

Fornitura:

Inclusi 2 piastre base Easyfix per il fissaggio ai pannelli forati.

Download & documenti

Della stessa serie "Easyfix" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript