Aggancio scala 1

Codice art.: 914945 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 140 mm
Larghezza 310 mm
Profondità 360 mm
Profondità utile 230 mm
Tipo di prodotto Aggancio scala

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 914945 1
EAN / GTIN 4045197893925

Descrizione

Esecuzione:

Supporto per scale da applicare alle pareti laterali forate del carrello portautensili per officina GARANT o al pannello forato in lamiera.
In lamiera di acciaio con tappetino in gomma scanalata.

Norma:

Le disposizioni REACH sono soddisfatte.

Per:

Pannello in lamiera forata di acciaio con quadro □ 9×9 mm e passo da 37 mm. Carrello portautensili per officina n. art. 914520, 914524, 914540, 914550, carrello a banco n. art. 914560, 914564, 914568.

Verniciatura:

termoverniciato in argento.