Coltello universale con impugnatura in bimateriale e punta di lavoro con 1 lama Razar Black, 18 mm

Codice art.: 845090
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
204 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza coltello senza lama 182 mm
Lunghezza lama 100 mm
Larghezza lama 18 mm
Spessore lama 0,5 mm
Numero di settori preincisi 8
Tipo di prodotto Cutter

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 845090
EAN / GTIN 4975364111906
Codice del produttore DFC561N

Descrizione

Esecuzione:

Lame estraibili e rientranti, esecuzione precisa in metallo. Lame di qualità estremamente affilate e di grande durata.
Ergonomica impugnatura bicomponente e guida precisa della lama. Fissaggio lame assolutamente sicuro grazie alla vite di bloccaggio zigrinata. Punta terminale multiuso sulla guida della lama con funzione di apriscatole, giraviti, apricartoni, ecc. Pinna metallica supplementare all’estremità dell’impugnatura per l’apertura di cartoni. Con 1 lama preincisa a settori (n. art. 845021 Dim. 10), a 8 livelli. 18 mm di larghezza.

Ricambi:

Per le lame di ricambio vedere n. art. 845010 Dim. 10; 845015 Dim. 10; 845016 Dim. 10; 845018 Dim. 50; 845019 Dim. 50; 845021 Dim. 10; 845023 Dim. 50.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi