Scalpello SDS-plus - 250 mm 3

Codice art.: 789530 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
67 pezzi in magazzino
  • Impiego con/senza percussione: Foratura a percussione
  • Codolo: SDS Plus

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impiego con/senza percussione Foratura a percussione
Codolo SDS Plus
Lunghezza complessiva 250 mm
Larghezza dei taglienti 40 mm
Tipo di prodotto Scalpelli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 789530 3
EAN / GTIN 4045197967145

Descrizione

Esecuzione:

Superficie sabbiata poco soggetta a usura.
Acciaio SDS-max di alta qualità completamente bonificato, per una durata elevata. Ottima capacità di asportazione grazie alla particolare struttura e alla geometria del tagliente.

Uso:

Per calcestruzzo, muratura e pietra naturale.
Ottimo per rimuovere le piastrelle.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori