Baule portautensili in lamiera di acciaio 910

Codice art.: 693470 910
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
70 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione esterna lunghezza 910 mm
Dimensione esterna larghezza 530 mm
Dimensione esterna altezza 430 mm
Lunghezza inserto 870 mm
Larghezza inserto 170 mm
Altezza inserto 50 mm
Peso 27 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 693470 910
EAN / GTIN 2050001021809
Codice del produttore 1007PRH

Descrizione

Esecuzione:

Lamiera spessa 1 mm con nervature di rinforzo. 2 maniglie e coperchio con fermo d’apertura. Chiusura con lucchetto (n. art. 085830 e segg.).

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio argento RAL 7001.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi