Valigetta in plastica L-BOXX® con inserti 102

Codice art.: 693335 102
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
722 pezzi in magazzino
  • Materiale: ABS
  • Grado di protezione IP: IP X4
  • Caratteristica valigetta: impilabile
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale ABS
Grado di protezione IP IP X4
Caratteristica valigetta impilabile
Dimensione esterna lunghezza 442 mm
Dimensione esterna larghezza 357 mm
Dimensione esterna altezza 117 mm
Dimensione interna lunghezza 375 mm
Dimensione interna larghezza 313 mm
Dimensione interna altezza 71 mm
Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 693335 102
EAN / GTIN 2050002047372

Descrizione

Esecuzione:

In plastica ABS antiurto, protezione integrale contro gli spruzzi d’acqua. Il robusto meccanismo a scatto permette di unire o separare valigette rapidamente e con facilità, nonché di trasportare più valigette di plastica unite fino a un peso di 40 kg. Le maniglie ergonomiche e i gusci dell’impugnatura supplementari offrono un maggior comfort di trasporto. Coperchio con portata 100 kg, capacità di carico massimo 25 kg.
Valigetta in plastica L-BOXX® n. art. 693330 Dim. 102 incluso inserto per minuteria e inserto per il coperchio n. art. 693350.

Funzione:

IPX4: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione; nessuna protezione da corpi estranei o contro il contatto.

Nota:

Il carrello adatto per il trasporto di max. 5 pezzi della serie L-BOXX® Dim. 102 è disponibile al n. art. 693370 Dim. 5.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi