Baule portautensili “COMPACT” in polipropilene 15 l

Codice art.: 693310 15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
130 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione esterna lunghezza 426 mm
Dimensione esterna larghezza 215 mm
Dimensione esterna altezza 170 mm
Peso 1,5 kg
Capacità 15 l
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 693310 15
EAN / GTIN 5733439136563
Codice del produttore 136563

Descrizione

Esecuzione:

In polipropilene − leggera, robusta e antiurto. Resistente alla maggior parte di acidi e basi. Chiusura mediante lucchetto con arco di ⌀ 5 mm (n. art. 085830085875 nella Dim. 30). Con vaschetta estraibile a partire da Dim. 20 (Dim. 15 senza vaschetta).
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
    Capacità (l) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello