Set di 74 utensili per installatori in borsa portautensili 74

Codice art.: 686020 74
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 74
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Profilo di manovra Giraviti a intaglio; Chiavi maschio esagonali; Chiavi a bussola con bocca esagonale; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 686020 74
EAN / GTIN 4062406785284

Descrizione

Esecuzione:

Borse in tessuto di alta qualità dotate di pratici set di utensili in grado di accompagnarti nelle tue attività quotidiane.

Fornitura:

Flessometro: 1 pz. n. art. 462010 Dim. 5
Livella a bolla in alluminio: 1 pz. n. art. 467435 Dim. 400
Set di lime: 1 pz. n. art. 517419 Dim. 200
Seghetto in metallo con lama bimetallica: 1 pz. n. art. 580750 Dim. 300
Set di chiavi a forchetta doppia 6 – 34 mm con portautensili: 1 pz. n. art. 610960 Dim. 12 (6×7 – 30×34) con 1 pz. n. art. 611500 Dim. 12
Set di chiavi maschio esagonali piegate, lunghe, con testa sferoidale: 1 pz. n. art. 627225 Dim. 9 (1,5 – 10 mm)
Set di chiavi a bussola da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 630368 Dim. 6 (29 pezzi)
Giravite per viti con intaglio: cad. 1 pz. n. art. 660701 Dim. 3, 4, 7
Chiavi maschio esagonali: cad. 1 pz. n. art. 668401 Dim. 0, 1, 2
Pinza combinata: 1 pz. n. art. 702995 Dim. 180
Chiave a pappagallo: 1 pz. n. art. 706145 Dim. 250
Pinza a becchi mezzotondi curvi: 1 pz. n. art. 713595 Dim. 200
Tronchese con tagliente laterale: 1 pz. n. art. 725245 Dim. 160
Martello per meccanica: 1 pz. n. art. 750125 Dim. 300
Coltello multiuso: 1 pz. n. art. 845039 Dim. 160
Guanti da lavoro in cuoio (paio): 1 pz. n. art. 094055 Dim. 10
Occhiali a stanghetta: 1 pz. n. art. 096845 Dim. CLEAR
Cuffie antirumore: 1 pz. n. art. 097795 Dim. STEEL
Borsa portautensili in tessuto: 1 pz. n. art. 692262 Dim. 2

Nota:

L’utensile viene consegnato sfuso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi