Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura in legno 1

Codice art.: 668450 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione dell’impronta a croce 1
Per ⌀ viti 2,1 − 3 mm
Lunghezza lama 80 mm
Lunghezza complessiva 177 mm
Esagono di manovra 8 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 668450 1
EAN / GTIN 4045197372437

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura in legno di faggio sigillato con cappuccio di pelle. Lama passante. Lama in acciaio al cromo-vanadio interamente temprato, con esagono di manovra, superficie nichelata lucida.