{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Numero pezzi | 7 | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 1,5 Ah | |
Tensione batteria | 4,2 V | |
Batteria intercambiabile | si | |
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio; Giraviti per viti con profilo combinato Pozidriv-intaglio | |
Coppia di serraggio massima | 1 Nm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Riposte in | Astuccio in plastica | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 667268 1 | |
EAN / GTIN | 4010995443184 | |
Codice del produttore | 44318 |