Spina di acciaio per bussole da 3/4 pollici

Codice art.: 652900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.004 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

4 mm
Lunghezza 35 mm
Tipo di prodotto Spina di bloccaggio di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 652900
EAN / GTIN 4045197236814
Codice del produttore A61

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.
Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.

Per:

Bussole da 17 − 36 mm, prolunghe, snodo cardanico e raccordo.

Per:

Bussole (apertura chiave): 17 − 36 mm
u. n. art. 652400 − 2650