Bussola esagonale, 1/2 pollice 12 mm

Codice art.: 643220 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.402 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 12 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
⌀ Lato azionamento 24 mm
Lunghezza 60 mm
Profilo di manovra Giravite esagonale
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 643220 12
EAN / GTIN 4045197165282

Descrizione

Esecuzione:

Costituite da due componenti. Corpo temprato in modo ottimale per l’assorbimento e la trasmissione della forza motrice. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura e stabile sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Nota:

Bussole esagonali GARANT e HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici tramite il nostro eShop (GARANT: n. art. 643232; HOLEX: n. art. 643222).
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
    Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello