Giravite sferopoliedrico esagonale, con impugnatura Kraftform 1,5 mm

Codice art.: 627400 1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
97 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 352
Esagono 1,5 mm
Lunghezza lama 60 mm
Lunghezza complessiva 89 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627400 1,5
EAN / GTIN 4013288191267
Codice del produttore 05022795001

Descrizione

Esecuzione:

Gambo esagonale diritto con testa sferoidale.
Impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti con zone morbide integrate. Lama in acciaio per utensili di alta qualità, superficie cromata opaca, punte nere.
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
    Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello