Chiave maschio esagonale piegata, esecuzione lunga cromata 1,5 mm

Codice art.: 627200 1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
696 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 950 PKL
Esagono 1,5 mm
Lunghezze dei fianchi 90×14 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Superficie cromato
Esecuzione lunga si
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627200 1,5
EAN / GTIN 4013288175151
Codice del produttore 05022050001

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito; testa sferoidale per lavorare con angolazione fino a 30°.
Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato (tenace), impronta Hex plus per prevenire la deformazione della testa della vite e trasmettere più momento torcente, superficie cromata.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello