Set di chiavi maschio piegate esagonali, fianco corto, con testa sferoidale esecuzione cromata 9

Codice art.: 626069 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
702 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di giraviti 9
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Codificazione cromatica no
Testa sferoidale sul fianco lungo si
Angolo di 100 gradi si
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 626069 9
EAN / GTIN 7610733266098
Codice del produttore 2212.H-10

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito, testa sferoidale per lavorare con angolazioni fino a 30°. Lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza.
Superficie nichelata e cromata.

Uso:

Grazie al fianco corto e all’angolazione di 100° anche per punti di difficile accesso.

Fornitura:

Cad. 1 chiave maschio piegata n. art. 626068: Dim. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Riposte in: Supporto in plastica

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi