Set sleutels voor binnenzeskantbouten, korte arm, met kogelkop verchroomd 9

Artikelnummer: 626069 9
op aanvraag
Op voorraad
477 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal schroevendraaiers 9
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Kleurcodering nee
Kogelkop aan het lange been ja
Hoek van 100 graden ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626069 9
EAN/GTIN 7610733266098
Nummer fabrikant 2212.H-10

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten. Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.
Oppervlak vernikkeld en verchroomd.

Toepassing:

Dankzij de korte arm en de hoek van 100° ook geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen.

Levering:

Resp. 1 haakse stiftsleutel nr. 626068: Maat 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Opgeborgen in: Kunststof houder

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen