{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad |
Para tornillos hexagonales internos
|
|
| con cabeza esférica |
sí
|
|
| Número de piezas |
9 ud.
|
|
| Material |
acero especial / aleación especial
|
|
| Superficie |
aplicación cromada sobre níquel
|
|
| Modelo |
acodadas
|
|
| Ángulo |
100
|
|
| Cantidad de herramientas |
9
|
|
| Particularidad, Para tornillos hexagonales internos |
Cabeza esférica
|
|
| Tamaños incluidos |
1,5 mm; 10 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
|
|
| Tipo de producto |
Llave allen
|
|
| Juego |
sí
|
|
| Accionamiento |
No disponible
|
|
| Contenido |
Juego / surtido
|
| Número de artículo | 626069 9 | |
| EAN / GTIN | 7610733266098 | |
| Número del fabricante | PB 2212.H-10 |