Set di chiavi maschio piegate per viti Torx® con testa sferoidale 8

Codice art.: 624921 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
560 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di giraviti 8
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie esecuzione cromata
Punta di precisione nero
Testa sferoidale sul fianco lungo
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 624921 8
EAN / GTIN 4045197920966

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito, interamente temprato (tenace). Fianco lungo con testa sferoidale, per uso inclinato fino a 25°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata. Punte brunite.

Fornitura:

Cad. 1 chiave maschio piegata n. art. 624915: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Riposte in: Supporto in plastica