Set di chiavi combinate 5

Codice art.: 613810 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 6003 Joker 5 Set 1
Numero chiavi 5
Posizione anello 15 grado
Materiale Acciaio al cromo-molibdeno
Superficie es. opaca cromata
Dimensione apertura Metrica
Sistema di misura metrico si
Sistema di misura in pollici no
Esecuzione lunga no
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 613810 5
EAN / GTIN 4013288214171
Codice del produttore 05020230001

Descrizione

Esecuzione:

Ideale per l’impiego in spazi stretti. La combinazione della bocca ruotata di 7,5° e della geometria a doppio esagono permette di raddoppiare i punti di appoggio. L’angolo di serraggio ridotto della bocca afferra la vite ogni 15°.
Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

Fornitura:

Cad. 1 chiave combinata n. art. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Dim. 8; 10; 13; 17; 19

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi