Chiave combinata a forchetta/ad anello ∙ Profilo trazione doppio esagono esterno ∙ 13 ∙ 193 mm

Codice art.: 600N-13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 600N-13
EAN / GTIN 4000896023059
Codice del produttore 600N-13
Numero-L L60140 255

Descrizione

Descrizione:

  • Esecuzione lunga e sottile
  • Teste sottili
  • Asta con doppio profilo a T HAZET estremamente stabile
  • Testa ad anello piegata a 15°
  • Superficie: cromata, teste lucidate
  • DIN 3113 Forma A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo trazione doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 13 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 193 mm
  • Peso netto (kg): 0.07 kg