Spazzola manuale Filo in ottone ondulato da 0,25 mm 5

Codice art.: 575100 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.106 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Filo di ottone
Larghezza corpo base 40 mm
Lunghezza complessiva L 290 mm
Spessore setole 0,25 mm
Lunghezza di lavoro L3 140 mm
Lunghezza utile H1 25 mm
Numero di file 5
Materiale corpo base Legno
Tipo di prodotto Spazzola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 575100 5
EAN / GTIN 4017359074763
Codice del produttore 10745042

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in legno piegato con due fori. Lunghezza utile 140 mm, altezza utile 25 mm, lunghezza complessiva ca. 290 mm.