Pietra per affilare utensili per acciaio, in corindone (A) spianata grosso / fine 150X50 mm

Codice art.: 558865 150X50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
257 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di finezza grosso / fine
Larghezza 50 mm
Altezza 25 mm
Lunghezza 150 mm
Tipo di prodotto Pietra per affilare utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 558865 150X50
EAN / GTIN 4260496536735

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Pietre per affilare combinate in ceramica legata con grado di durezza O/P. Un lato grosso per sgrossatura e l’altro fine per rifiniture.
Corindone in legante medio-duro. Sotto corindone normale (A) grana 100 (grossa); sopra corindone nobile 280 / 320 (fine).

Uso:

Per lavori di sbavatura, rettifica di precisione di dislivelli e per arrotondare i bordi.

Nota:

Pietre spianate per affilare utensili in modo da garantire una superficie perfettamente piana.