Lima abrasiva - corindone nobile 100X10G

Codice art.: 558525 100X10G
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    6,42 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    5,35 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
266 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Grana 80
Grado di finezza grosso
Forma quadra
Larghezza 10 mm
Lunghezza 100 mm
Colore rosa
Tipo di prodotto Lima abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 558525 100X10G
EAN / GTIN 9003172581279
Codice del produttore 258127

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Uso:

Per sbavare, affilare, levigare e smussare utensili o taglienti di utensili. Per la lavorazione di fori, superfici e bordi nella realizzazione di stampi. Anche per migliorare e levigare la superficie.
Per acciaio (temprato) e leghe con alta resistenza alla trazione. La robustezza di questo materiale significa bordi resistenti ed elevata capacità di taglio.

Nota:

Utilizzare preferibilmente con olio, petrolio o acqua.
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
    Lunghezza × Larghezza (mm) Grana Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello