Nastro di tela abrasiva (A) DF-BL 240

Codice art.: 558477 240
(8,14 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    3,72 € / Articolo
    (8,14 € / 1 Metre)
  • da 25 Articolo
    3,10 € / Articolo
    (6,78 € / 1 Metre)
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DF-BL
Sigla materiale abrasivo A
Confronto granulometrico 240
Grado di finezza fine
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza nastro di tela abrasiva 13 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva 457 mm
Esecuzione A fine
Colore verde
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva in tessuto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 558477 240
EAN / GTIN 4046719327690
Codice del produttore 7000067937

Tabella dati

Al/Mg
 
20
Acciaio < 900 N/mm²
 
20
Acciaio < 1400 N/mm²
 
20
Acciaio < 55 HRC
 
20
Acciaio < 60 HRC
 
20
Acciaio < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
CuZn
 
20
Alluminio, CFRP
 
20
Legno
 
20
Vernice
 
20
Uni
 
20
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di tela abrasiva flessibile e resistente agli strappi con elevata stabilità dei bordi.

Uso:

Per eseguire lavori di sbavatura, opacizzazione e finitura. La base di tessuto poco elastico è particolarmente adatta a sopportare sollecitazioni molto forti sulle rettificatrici ad aria compressa.