Pad di tessuto abrasivo 100

Codice art.: 555995 100
(99,71 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    3,49 € / Articolo
    (99,71 € / 1 Square metre)
  • da 10 Articolo
    2,91 € / Articolo
    (83,14 € / 1 Square metre)
su richiesta
Disponibile a magazzino
951 pezzi in magazzino
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Confronto granulometrico 180 - 220
Grado di finezza grosso
Struttura del tessuto 100
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza 158 mm
Lunghezza 224 mm
Esecuzione A Medium
Colore rosso
Tipo di prodotto Pad di tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 555995 100
EAN / GTIN 4062406300814

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Pietra
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tessuto sintetico in nylon con grana abrasiva in legante di resina sintetica.
Tessuto non tessuto a elevate prestazioni con distribuzione della grana estremamente compatta fino in profondità nel materiale in fibra. L’innovativa struttura in tessuto non tessuto permette una capacità di abrasione più aggressiva, massima durata senza intasamenti e una micrografia di rettifica ancora più uniforme.

Vantaggi:

  • Adattabile alla forma del pezzo.
  • La struttura aperta impedisce l’intasamento e riduce lo sviluppo di calore.
  • Finitura uniforme riproducibile.
  • Utilizzabile a secco e a umido.
  • Privo di componenti corrosivi.

Uso:

Per uso a mano, su frattazzo per smerigliatura n. art. 556020 o su levigatrice orbitale.
Grosso e aggressivo: per rimuovere ruggine e incrostazioni superficiali. Per irruvidire vecchi colori, vernici, materie plastiche, elementi di gomma ( per esempio prima di applicare la colla).

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript