Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo Tessuto (A) 60X50 mm

Codice art.: 554960 60X50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    11,04 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    9,20 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
505 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Confronto granulometrico 180
Grado di finezza medio
⌀ Testa 60 mm
Larghezza della testa 50 mm
⌀ Gambo 6 mm
Velocità consigliata 5.000 min-1
Numero massimo giri 9.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 554960 60X50
EAN / GTIN 4045197803924

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Disposizione a ventaglio delle lamelle in tessuto attorno all'asse dell'utensile. ⌀ Codolo 6 mm.
Tessuto con corindone normale (A) incorporato. Realizza una finitura opaca e uniforme.

Uso:

Per rimuovere impurità e strati di ossido dai metalli, nonché per opacizzare gli acciai al Cr-Ni e altri metalli legati, ma anche metalli non ferrosi.
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
    ⌀ Testa × Larghezza testa (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello