Panno per lucidatura al diamante CaraFin, finitura media D15 µm

Codice art.: 552790 D15
(925,00 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
219 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: D

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grana D15
Sigla materiale abrasivo D
Dimensione 180×180 mm
Lunghezza 180 mm
Larghezza 180 mm
Materiale Microfibra
Grado di finezza Lucidatura finale
Tipo di prodotto Panni per lucidatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 552790 D15
EAN / GTIN 4045197888358

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Utensili di lucidatura diamantati CaraFin con diamante monocristallino su un lato. Le grane a legante diamantato offrono un grado di rendimento notevolmente maggiore rispetto alle grane diamantate presenti nelle paste per lucidatura.
Panno per lucidatura con finitura media per una precisa lucidatura finale o a specchio di materiali duri.

Vantaggi:

Non ci sono tempi accessori per la preparazione e la pulizia come avviene invece per le paste diamantate.
Panni di lucidatura al diamante (microfibra), con diamante monocristallino su un lato.

Uso:

Per la lucidatura manuale rapida ed asciutta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript