Chiave dinamometrica ∙ 3 % ∙ Attacco quadro ad innesto 9 x 12 mm ∙ 218 mm ∙ 2.5 – 25

Codice art.: 5280-3CT
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5280-3CT
EAN / GTIN 4000896239290
Codice del produttore 5280-3CT
Numero-L L60140 5031

Descrizione

Descrizione:

  • Attacco ad innesto per l’inserimento di utensili ad innesto
  • Precisione di scatto dal valore di scala ± 3% (in direzione di utilizzo)
    Utilizzabile per filettatura destra e sinistra ruotando l'utensile ad innesto
  • Sicurezza:
    • Segnale tattile (disinserimento rapido)
    • Segnale acustico (elemento a scatto)
  • Concepita per utilizzi intensi in officina
  • Ampia gamma di impiego per un serraggio controllato durante il controllo degli pneumatici, applicazioni per due ruote, autovetture, veicoli industriali e diversi casi d’utilizzo nel settore dell’industria e dell’artigianato
  • Anello di tenuta ottimizzato per la protezione dai corpi estranei
  • Impugnatura con maggiore aderenza per una migliore trasmissione della forza
  • Regolazione assistita tramite punti di innesto per una guida ottimizzata che garantisce una regolazione rapida e sicura del valore di coppia desiderato tramite rotazione dell'impugnatura
  • Bloccaggio sicuro dei valori di regolazione tramite funzione di innesto sul dispositivo di rotazione
  • Il dispositivo di rotazione a forma triangolare previene lo scivolamento incontrollato
  • I simboli della serratura segnalano lo stato di bloccaggio corrispondente
  • Possibilità di fissaggio del cavo tramite le aperture sul dispositivo di rotazione per il bloccaggio
  • Scala ben leggibile ad alto contrasto
  • Leggibilità permanente grazie all'iscrizione laser sul manicotto della scala
  • Con certificato di calibratura e numero di serie
  • Fornitura in confezione esagonale resistente
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Attacco quadro ad innesto 9 x 12 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 218 mm
  • Peso netto (kg): 0.29 kg
  • Nm min-max: 2.5 – 25 Nm
  • Tolleranza: 3 %
  • Graduazione della scala (Nm): 0.25 Nm
  • Lunghezza effettiva della chiave dinamometrica, l min.-max 1 mm: 178.80 – 191.50 Nm
  • Forza di azionamento min.-max. kg: 1.3 – 14.3 kg
  • Calibro dell'utensile di regolazione l2: 19.5 mm
  • Spessore testa a: 17 mm
  • Larghezza testa b: 22 mm
  • Riportare a zero non serve più: in test di durata è stato dimostrato che nelle serie di chiavi dinamometriche HAZET 5000 e 6000 non è più necessario riportare a zero la scala graduata