Clé dynamométrique ∙ 3 % ∙ Carré femelle 9 x 12 mm ∙ 218 mm ∙ 2.5 – 25

Réf.: 5280-3CT
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur noir; argent; turquoise
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Unité de mesure couple Nm
Couple min., Nm 2,5
Couple max., Nm 25
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Emmanchement pour embout 9×12 mm
Unité de mesure graduation Nm
Graduation 1 trait 0,25 Nm
Possibilité de journalisation des données non
Principe de déclenchement déclenchement à course courte mécanique
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique
Feedback acoustique; à déclenchement
Type de produit clé dynamométrique
Sens de serrage a droite-A gauche
Forme de la connexion pour embouts (attachements rectangulaires)
Métrologie fonctionnement mécanique
Fonctions de mesure couple
Affichage mode analogique
Précision du couple dans le sens horaire 3 %
Précision du couple dans le sens antihoraire 3 %
Déclaration de conformité fabricant oui
Longueur totale 218 mm
Poids total 290 g

Identification et classification

Référence article 5280-3CT
EAN / GTIN 4000896239290
Réf. fabricant 5280-3CT
Article hors catalogue L60140 5031
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Connecteur pour l'intégration des attaches mâles
  • Précision ± 3 % de la valeur lue sur l'échelle (dans le sens de serrage)
    Possible pour les filetages à droite et à gauche en tournant l'attache mâle
  • Sûre :
    • Perceptible au toucher (déclenchement à faible course)
    • Audible (grâce à un clic)
  • Conçue pour une utilisation rude en atelier
  • Large champ d'application pour un serrage contrôlé lors de l'entretien de pneus, des travaux sur deux roues, véhicules de tourisme et véhicules utilitaires, ainsi que pour diverses utilisations dans l'industrie et l'artisanat
  • Joint d'étanchéité optimisé pour une protection contre les corps étrangers
  • Poignée avec une meilleure adhérence pour une transmission plus aisée de la force
  • L'aide au réglage à crans pour un guide-utilisateur optimisé assure un réglage rapide et sûr de la valeur du couple de serrage souhaitée en tournant la poignée
  • Blocage sûr des valeurs de réglage par fonction de verrouillage sur le dispositif rotatif
  • Le dispositif rotatif de forme triangulaire évite tout déplacement incontrôlé
  • Les verrous affichés signalisent les états de verrouillage
  • Possibilité de fixation pour une boucle du câble par des ouvertures sur le dispositif rotatif de verrouillage
  • Graduation contrastée, bien lisible
  • Lisibilité durable grâce à l'inscription laser sur la douille graduée
  • Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
  • Livraison dans un tube d'emballage stable
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré femelle 9 x 12 mm
  • Dimensions / longueur : 218 mm
  • Poids net (kg): 0.29 kg
  • Nm min.-max.: 2.5 – 25 Nm
  • Tolérance : 3 %
  • Graduation de l'échelle (Nm): 0.25 Nm
  • Longueur effective de la clé dynamométrique min.-max. l1 mm: 178.80 – 191.50 Nm
  • Force de manœuvre min.-max. kg: 1.3 – 14.3 kg
  • Mesure d'entaille de l'outil d'ajustage l2: 19.5 mm
  • Épaisseur de tête a: 17 mm
  • Largeur de tête b: 22 mm
  • Plus de remise en position : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire