Set di 5 lime con impugnatura bicomponente in busta avvolgibile 200 mm

Codice art.: 517419 200
Imposta il prezzo 5 Articolo (5,77 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.009 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Taglio 1
Lunghezza senza codolo 200 mm
Norma DIN 7261
Numero di lime singole 5
Tipo di prodotto Lima da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 517419 200
EAN / GTIN 4062406122294

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 

Descrizione

Esecuzione:

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le lime non bombate hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.
Per proteggere le lime, gli assortimenti sono contenuti in buste avvolgibili in nylon robuste.
Le lime protette non si intasano e il taglio non viene danneggiato; questo garantisce costanti prestazioni elevate della lima, superfici lisce delle lime e maggiore durata.
Taglio 1 = mezzodolce.
Con impugnature bicomponente ergonomiche in plastica.

Uso:

Lima di qualità per l’impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

Fornitura:

Set di 5 lime (piatta, triangolare, quadrata, mezzotonda e tonda).