Lima piatta universale taglio speciale con impugnatura 300 mm

Codice art.: 515000 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
153 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sezione trasversale 30×6,5 mm
Lunghezza senza codolo 300 mm
Tipo di prodotto Lima universale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 515000 300
EAN / GTIN 4009215074697
Codice del produttore 30053000

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 

Descrizione

Esecuzione:

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le lime non bombate hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.
Lima piatta a punta tronca con denti a forma di spatola e largo rompitruciolo con elevata capacità di asportazione del truciolo − le scanalature non si intasano − buona evacuazione dei trucioli.
Facce con taglio speciale, un lato con scanalatura rompitruciolo per elevate prestazioni della lima. Lato posteriore con taglio continuo per lavorazione particolarmente fine della superficie. Lima tronca.
Impugnatura in plastica con foro.

Uso:

Lime di qualità per l’impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi