Detergente per tubi cordless M18FDCPF8-0C.

Codice art.: 4933459683
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Dispositivo per la pulizia dei tubi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933459683
EAN / GTIN 4058546028558
Codice del produttore 4933459683
Numero-L L00800 533

Descrizione

Descrizione:

  • Prima macchina sturatubi con batteria 18 V con un sistema di alimentazione e ritrazione automatico della spirale, può essere usato con spirali da 6 mm, 8 mm e 10 mm sia di Milwaukee che degli altri produttori, in tubi da 32 mm fino a 75 mm, fino a 15 m
  • La base piatta permette all'utilizzatore di poggiare l'utensile comodamente a terra e di avere una mano libera per guidare la spirale dentro e fuori dal tubo, fornendo maggiore controllo all'utilizzatore nell'agire sull'ostruzione
  • Il sistema CABLE-DRIVE mantiene automaticamente la velocità selezionata, e si adatta alle dimensioni delle spirali compatibili per avere la miglior presa possibile nell'alimentare la spirale e lavorare l'ostruzione
  • Il tamburo completamente isolato serve a ridurre movimenti e rumore, donando all'utilizzatore maggiore protezione e un miglior contenimento dello sporco
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Luce LED per illuminare sotto i lavandini o in altre aree con poca luminosità
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
  • Spirale non estendibile, ma sostituibile per lavorare fino a 15 m

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/pacchi batterie: 0
  • Tipo di batterie/pacchi batterie: Li-ion
  • Per tecnologia: Carburante
  • Velocità a vuoto: 600
  • Fornito: Benna chiusa
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 6,9 (M18 B2)
  • Peso con pacco batteria: 6,9
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Culla inclusa: No
  • Velocità a vuoto [min_1]: 0 - 600
  • Variante del prodotto: M18 FDCPF8-0C
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: cavo da 8 mm x 10,6 m

Fornitura:

Benna, spirale 1 x 8 mm x 10,6 m, trapano di recupero

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori