Nastro in acciaio bianco in custodia 10 m

Codice art.: 462900 10
(3,16 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 48,30 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma EG II
Lunghezza del nastro 10 m
Larghezza del nastro 13 mm
Modello terminale A
Lunghezza custodia 138 mm
Larghezza custodia 115 mm
Altezza custodia 32 mm
Tipo di prodotto Flessometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 462900 10
EAN / GTIN 4007368074205

Descrizione

Esecuzione:

Custodia: in materiale sintetico con superficie dotata di finitura soft. Custodia con posizione di arresto per manovella e anello di trazione. Adatte anche per i mancini.
Telaio: in lega leggera con avvolgimento rapido montato su cuscinetti a sfere e manovella ribaltabile.
Nastro: inizio nastro brevettato; rivestimento flextop. Il rivestimento del nastro, in plastica trasparente a elevata flessibilità, ne impedisce la rottura.
Nastro in acciaio bianco. Nastro temprato, strato di fosfato anticorrosione, rivestimento in resina sintetica resistente all’usura. Ottima leggibilità. Scala in millimetri continua.

Nota:

Esecuzione con lunghezza 100 m o con graduazione in pollici o inizio misura modello B / C su richiesta.