HSK A100 ER50X100 Mandrini HSK DIN69893 tipo A. Portapinze ER DIN6499

Codice art.: 4503591
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4503591
EAN / GTIN 7291075128314
Codice del produttore 4503591
Numero-L L24120 2223

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 78 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 100 mm, Connection Size (CSI) ER50, Lunghezza sporgenza (LPR) 100 mm, Shank Size (SS) 100

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 78 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 100 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 34 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 10 mm
  • Connection Size (CSI) ER50
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 100

Prodotti correlati

Accessori