Set di micrometri per interni 50-150 mm

Codice art.: 427500 50-150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 71,00 € /pz.
  • 101,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Intervallo di misurazione 50 mm - 150 mm
Lettura 0,01 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
⌀ Tamburo graduato 15 mm
⌀ Tubo 12,5 mm
Metrologia analogico
Numero di prolunghe 3
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 2 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 427500 50-150
EAN / GTIN 4946368438320
Codice del produttore 137-201

Descrizione

Esecuzione:

Un micrometro base 50 − 63 mm e diverse prolunghe. Al micrometro base vengono avvitate una o più prolunghe in base al campo di misura che si desidera coprire. Le prolunghe sono riscontri cilindrici.

Esecuzione - immagine:

Cappuccio di protezione filettato
Prolunga da 13 mm
Prolunga da 25 mm
Micrometro base 50 – 63 mm

Precisione:

(3 + numero di prolunghe + lunghezza L/50) µm.

Fornitura:

Micrometro base e prolunghe.