Spazzola conica con filo non ritorto KBU Ø 115x10 mm M14, filo d’acciaio Ø 0,35 mm smerigliatrice angolare

Codice art.: 4007220806777
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Spazzola conica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220806777
EAN / GTIN 4007220806777
Codice del produttore 43316021
Numero-L L51510 167

Descrizione

Descrizione:

Eccezionali per spazzolature medio-pesanti come lo sbavo, la pulizia e la rimozione della ruggine. Il filo d’acciaio è il materiale più utilizzato per i fili. Le spazzole in filo d’acciaio sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo speciale PFERD dispone di una elevata flessibilità e resistenza alla rottura. Garantisce una usura ottimale del filo e una durata molto lunga, anche con applicazioni estreme. Il filo d’acciaio resistente a temperature fino a 300 °C.

Proprietà:

  • Confezioni: Confezione POS
  • Giri/min., max: 12500 RPM
  • Giri/min., opz., da: 6300 RPM
  • Giri/min., opz., fino a: 12500 RPM
  • Larghezza metrica: 10 mm
  • Sistema di alloggiamento: Filettatura
  • Ø materiale dei fili: 0.35 mm
  • ø esterno metrico: 115 mm
  • Ø filettatura: M14x2
  • Materiale dei fili: Filo d’acciaio (ST)
  • Lunghezza, fili: 30 mm

Vantaggi:

  • Per uso su smerigliatrici angolari fino a 80 m/s.
  • Grazie all’elevata flessibilità si adattano perfettamente al profilo del pezzo in lavorazione.
  • Ideale per punti difficili da raggiungere come spigoli interni, scanalature e cave.
  • Lunga durata grazie all’utilizzo del filo speciale PFERD.
  • Generano superfici fini.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Risultati ottimali su smerigliatrici angolari potenti.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di ruggine; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Irruvidimento
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Elastomeri
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Legno
    • Materiali da lavorare: Ghisa; Fusioni d’acciaio; Elastomeri; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Legno

Per:

Per i migliori risultati, utilizzare su smerigliatrici angolari a velocità variabile.

Nota:

Per l'unità di imballaggio 5 pezzi si prega di indicare la designazione senza ″POS″.