Inserto di serraggio di presa Sistema LANG 63

Codice art.: 361151 63
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 63 mm
Altezza ganasce h 20 mm
Lunghezza ganasce l 12 mm
Per codice a colori Xpent0
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361151 63
EAN / GTIN 4062406370510

Descrizione

Esecuzione:

Superficie di appoggio di 3 mm.
Necessaria goffratura preliminare del profilo dei denti.

Vantaggi:

Invertendo la ganascia, si crea un secondo stadio di serraggio.

Per:

Ganasce riportate n. art. 361124361127, n. art. 361133 e n. art. 361135.
Ganasce a gradino n. art. 361295361296.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript