Inserto di serraggio Dual con Gripp 3/3 63

Codice art.: 361140 63
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 63 mm
Altezza ganasce h 20 mm
Altezza h1 17 mm
Altezza h2 17 mm
Lunghezza ganasce l 12 mm
Lunghezza l1 9 mm
Lunghezza l2 9 mm
Per codice a colori Xpent0
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361140 63
EAN / GTIN 4045197849144

Descrizione

Esecuzione:

Superficie di appoggio di 3 mm.
2 stadi di serraggio con altezza di 3 mm.

Vantaggi:

Invertendo la ganascia, si crea un secondo stadio di serraggio.

Per:

Ganasce riportate n. art. 361124361127, n. art. 361133 e n. art. 361135.
Ganasce a gradino n. art. 361295361296.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript