Ganascia intermedia 0

Codice art.: 361111 0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per larghezza ganasce 0 mm
Larghezza ganasce b 100 mm
Altezza ganasce h 85 mm
Lunghezza ganasce l 80 mm
Per codice a colori Xpent0
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361111 0
EAN / GTIN 4045197953513

Descrizione

Esecuzione:

La morsa a 5 assi viene assemblata modularmente. I componenti fondamentali sono i moduli di serraggio n. art. 361105361110, le guide base n. art. 361115, il mandrino n. art. 361119, le prolunghe per mandrino n. art. 361120 e le ganasce riportate n. art. 361123361137.

Uso:

Per serraggio multiplo. È possibile serrare anche componenti di diversa lunghezza.