TAGLIATUBI

Codice art.: 335.63
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 335.63
EAN / GTIN 3148511675557
Codice del produttore 335.63
Numero-L L60130 6385

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Tagliatubi con antiritorno per tubi di plastica fino a Ø 63 mm
  • Lama da taglio brevettata con profilo a V per un taglio perfetto, anche dei tubi dalle pareti più sottili
  • Lama da taglio in acciaio inossidabile: robustezza e lunga durata
  • Può tagliare cavi morbidi e multi-conduttori, fino a 5 x 2,5 mm²

Proprietà:

  • A max. [″″]: 2″1/2
  • A max. [mm]: 63
  • B [mm]: 430
  • [kg]: 1.100