Set di 3 morsetti teneri 210

Codice art.: 313755 210
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
190 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tipo mandrino 210 mm
Lunghezza L 102 mm
Larghezza B 35 mm
Altezza H 40 mm
Distanza fori a 20 mm
Distanza fori b 25 mm
Larghezza cava D 14 mm
Per filettatura DIN 912 M12
Per codice a colori Mandrino autocentrante e ganasce Schunk
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 313755 210
EAN / GTIN 2050001929785
Codice del produttore 0132601

Descrizione

Esecuzione:

Bisellati per ⌀ piccoli.
Scanalatura fresata di precisione e dentatura rettificata di precisione, esecuzione brunita.
Ganasce riportate morbide lunghe, dentatura 1,5×60°.

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

Per:

Mandrini autocentranti Schunk, Röhm e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505313605.

Nota:

  • Per l’adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).
  • Morsetti in alluminio, su richiesta.