Set di inserti auricolari E-A-RSoft™ Yellow Neons R500

Codice art.: 097312 R500
Imposta il prezzo 500 paia (0,17 € / 1 paia)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
157 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Valore SNR (valore di isolamento) 36 dB(A)
Materiale degli inserti Poliuretano
Contenuto 500 paio
Imballaggio singoli
Tipo di prodotto Inserti auricolari monouso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097312 R500
EAN / GTIN 4046719384440
Codice del produttore 7000103747

Descrizione

Esecuzione:

E-A-RSoft™ Yellow Neons. Grazie alla loro forma conica, gli inserti auricolari in poliuretano espanso ipoallergenico con un valore isolante molto elevato offrono una buona stabilità anche nei condotti uditivi di dimensioni diverse. In caso di utilizzo prolungato, la pressione di contatto minima nel condotto uditivo assicura un comfort elevato. La superficie liscia è resistente allo sporco. SNR = 36 dB (H = 34 dB, M = 34 dB, L = 31 dB).
Sacchetto di ricambio da 500 paia per distributore di inserti auricolari One-Touch-Pro™.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi