Bordo a coltello quadrato, temprato DIN 875/00 300 x 200mm

Codice art.: 0388108
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0388108
EAN / GTIN 4029713208455
Codice del produttore 0388108
Numero-L L40510 384

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 875
  • Grado di precisione 00
  • Per la prova esatta dell'angolo e della planarità (ad esempio: Realizzazione di utensili)

Descrizione:

Angolo di capelli indurito DIN 875/00 300 x 200mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Lunghezza lama (mm): 300 x 200 mm

Norma:

DIN 875