Squadra per officina con base, ss DIN 875/1 300 x 200mm

Codice art.: 0370207
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0370207
EAN / GTIN 4029713207342
Codice del produttore 0370207
Numero-L L40510 1104

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 875
  • Grado di precisione 1
  • Per la verifica dell'angolo in produzione e in fabbrica

Descrizione:

Squadra in acciaio inossidabile, con arresto. Precisione GG 1. Imballaggio: scatola di cartone

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Classe di tolleranza: 1
  • Lunghezza lama (mm): 300 x 200

Norma:

DIN 875