Calibro a corsoio da officina, con ganasce esterne, 200 mm, 0,05, mm-in

Codice art.: 00530702
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Calibro di profondità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 00530702
EAN / GTIN 7630041147872
Codice del produttore 00530702
Numero-L L41140 662

Descrizione

Esecuzione:

Errori massimi consentiti:
L = lunghezza in mm
Per risoluzione 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Per risoluzione 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimensione A [mm]: 60
Dimensione B [mm]: 5
Dimensione C [mm]: 30
Dimensione D [mm]: 3,5
Dimensione E [mm]: 17

Descrizione:

Calibro da officina a nonio, con becchi per esterni, 200 mm, 0,05, mm-in

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile temprato
  • Unità: mm
  • Caratteristiche: Con o senza regolazione fine; Vite di bloccaggio
  • Campo di misura [mm]: 0 ÷ 200
  • Campo di misura [in]: 0 ÷ 8
  • Risoluzione [mm]: 0,05
  • Risoluzione [in]: 1/128
  • Regolazione fine: Senza

Norma:

ISO 13385-1:2019

Fornitura:

Rapporto di misura; Dichiarazione di conformità