• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Riga per officina in acciaio senza scala 500 mm

Codice art.: 461300 500
(30,20 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 500 mm
Larghezza sezione trasversale 40 mm
Spessore sezione trasversale 5 mm
Tipo di prodotto Riga per officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 461300 500
EAN / GTIN 4045197206947

Descrizione

Esecuzione:

Senza scala in millimetri. In acciaio, lati rifiniti e lucidati.