• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Riga in acciaio Forma B 500 mm

Codice art.: 461100 500
(48,28 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 30,30 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 866
Limite di errore 0,1 mm
Forma B
Lunghezza 500 mm
Larghezza sezione trasversale 24,5 mm
Spessore sezione trasversale 4,5 mm
Tipo di prodotto Riga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 461100 500
EAN / GTIN 4045197206848

Descrizione

Esecuzione:

Forma B: coste rettificate e regolate con precisione. Superfici accuratamente lavorate. Estremità della riga con protezione. Scala in millimetri di alta precisione.