Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q Double 50/4 mm

Codice art.: 213014 50/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
95 pezzi in magazzino
  • Utilizzo fresa: Plunging; Ramping; Plunging
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Power Q
⌀ Tagliente DC 50 mm
Numero taglienti Z 4
Esecuzione del codolo a manicotto
Utilizzo fresa Plunging; Ramping; Plunging
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D3 34 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm
⌀ Foro di attacco 22 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 84 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 98 mm
Fresatura a interpolazione ap 2 mm
Angolo rampa αmax. 1,47 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 31,07 mm
Inserto adatto XOMU146715
Angolo di regolazione κ 16 grado
Fz Helix 0,8
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213014 50/4
EAN / GTIN 4062406266844

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di utensili con alloggiamento inserto estremamente stabile per garantire la massima sicurezza dei processi. Geometrie degli utensili con forza di taglio ridotta per un miglior scarico del mandrino principale.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. 219799 8 (20IP, 5,7Nm).

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 5,7 con lama n. art. 674252 Dim. 20IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Della stessa serie "Power Q" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello