• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Pad per lucidatura con chiusura a strappo, duro 115 mm

Codice art.: 567721 115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    4,02 € / Articolo
  • da 25 Articolo
    3,34 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
458 pezzi in magazzino
  • Velocità periferica massima: 40

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado durezza duro
⌀ Disco 115 mm
Macchina di propulsione Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima 40 m/s
Velocità consigliata 1.500 min-1 - 1.700 min-1
Tipo di prodotto Disco di lucidatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 567721 115
EAN / GTIN 4062406566142

Descrizione

Esecuzione:

Dischi in feltro adatti per la lucidatura di superfici già smerigliate in combinazione con le paste per lucidatura n. art. 555740 e 552420 UNI. Il lato stampato è destinato all’alloggiamento sul platorello di supporto.
Realizzati in pura lana di pecora. Per risultati di lucidatura più immediati e una minore formazione di ologrammi rispetto ai prodotti in fibra sintetica.

Uso:

Adatto per la lucidatura di vernici e metalli.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello